Plăcuță amovibilă pentru frezare SEKT 1204 AFTN, pentru freză frontală, HB7635

Cod articol.: 214245 INOX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,59 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    9,67 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
9.190 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului SEKT 1204 AFTN
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază pătrat
Placă de tăiere lățime 12,7 mm
Grosimea plăcuţei 4,76 mm
Placă de tăiere lungime 12,7 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 12,7 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 4,76 mm
Diametru placă de tăiere 12,7 mm
Rază la colţ 0 mm
Lungimea teșirii colțului 0 mm
Unghi teşitură 45 grad
Lăţime teşitură 2,83 mm
Unghi la colţ 90 grad
Unghi de aşchiere 20 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 20 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 26 grad
Condiţie de tăiere Întrerupt
Cod ISO SEKT 1204 AFTN
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB7535
Strat de acoperire acoperit
Categorie HB7635
Placă de tăiere grosime 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SE1204AF3N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 SE1204AF3N
Denumire Inserție de tăiere SEKT 1204 AFTN
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă K
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit (T)
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 3 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 214245 INOX
EAN / GTIN 4045197302847
Număr producător 214245 INOX
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
215
Oţel < 750 N/mm²
P
205
Oţel < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.