• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEKT 1204 AFTN, für Planfräser, HB7635

Artikel-Nr.: 214245 INOX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,56 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    12,13 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 409 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung SEKT 1204 AFTN
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Grundform quadratisch
Breite Schneidplatte B 12,7 mm
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Länge Schneidplatte L 12,7 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 12,7 mm
Höhe Schneidkante 4,76 mm
Durchmesser Schneidplatte d 12,7 mm
Eckenradius R 0 mm
Eckenfasenlänge C 0 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Eckenfasenbreite 2,83 mm
Eckenwinkel 90 Grad
Spanwinkel 20 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 20 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 26 Grad
Schnittbedingung unterbrochen
ISO-Code SEKT 1204 AFTN
Schneidstoff HM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7535
Beschichtung beschichtet
Sorte HB7635
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SE1204AF3N
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 SE1204AF3N
Bezeichnung Schneidplatte SEKT 1204 AFTN
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse K
Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gefast (T)
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Gewicht 3 g
Inhalt 1 St.
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 214245 INOX
EAN / GTIN 4045197302847
Herstellernummer 214245 INOX
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
215
Stahl < 750 N/mm²
P
205
Stahl < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.