Freză pentru avansuri foarte mari Hi5, cu alezaj, pentru plăcuţe amovibile POMX

Cod articol: 213210 50/5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Hi5
⌀ tăişului DC 50 mm
Număr de dinţi Z 5
Forma cozii cu alezaj
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 35,6 mm
Adâncime maximă de tăiere ap max 1,4 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă POMX 0704..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Unghi de reglare κ 90 grad
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 213210 50/5
EAN / GTIN 4045197783554
Număr producător 213210 50/5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Extrem de silenţioasă datorită distanţei dintre dinţi.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 10IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă