Freză pentru avansuri foarte mari Hi5, cu alezaj, pentru plăcuţe amovibile POMX, ⌀ D / număr de dinţi Z: 42/3mm

Cod articol: 213110 42/3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Număr de dinţi Z: 3
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Hi5
⌀ tăişului DC 42 mm
Număr de dinţi Z 3
Forma cozii cu alezaj
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 22,7 mm
Adâncime maximă de tăiere ap max 2,2 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă POMX 10T5..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Unghi de reglare κ 90 grad
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol 213110 42/3
EAN / GTIN 4045197953971
Număr producător 213110 42/3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Descriere:

Freză pentru avansuri foarte mari ultraperformantă, cu tăiş special.
Deosebit de silenţioasă datorită distanţei dintre dinţi.
Utilizabilă şi pentru semifiniţie.
Eficienţă a costurilor datorită plăcuţei amovibile cu 5 tăişuri.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,7 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 20IP.