{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 42 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 78 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 82 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,58 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 34,4 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ANGX10T308ZE.R | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213056 42/7 | |
EAN / GTIN | 4062406566623 |