GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari 20/3 mm

Cod articol: 213056 20/3
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Q
⌀ tăişului DC 20 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă cu filet
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 14 mm
Lungimea totală Lges 30 mm
Filet de prindere M M10
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 34 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 38 mm
Frezare circulară a găurii ap 1 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,62 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 12,4 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă ANGX10T308ZE.R
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213056 20/3
EAN / GTIN 4062406566562

Descriere

Execuţie:

Sistem de freze pentru avansuri mari, la diametre de prelucrare mai mici şi adâncimi de execuţie mai mari. Extrem de eficient datorită numărului mare de tăişuri.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 7IP.
La utilizarea prelungirilor folosiţi în permanenţă răcirea interioară.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "Power Q" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături