GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari 35/4 mm

Cod articol: 213004 35/4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Q
⌀ tăişului DC 35 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă cu filet
Utilizarea frezei Frezare circulară; Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 25 mm
Lungimea totală Lges 47 mm
Filet de prindere M M16
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 60 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 68 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,2 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,52 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 22,55 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XOMU094812
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213004 35/4
EAN / GTIN 4062406266677

Descriere

Execuţie:

Sistem de scule cu locaş extrem de stabil al plăcuţelor amovibile pentru siguranţa procesului de lucru. Geometrii ale sculelor care reduc forţa de aşchiere şi care contribuie în mod esenţial la detensionarea axului principal.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 10IP.
La utilizarea prelungirilor folosiţi în permanenţă răcirea interioară.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "Power Q" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături