{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Cod ISO | XDPT 09T308 ER | |
| Placă de tăiere grosime T | 9 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Categorie | HB7720 | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Greutate | 6 g | |
| Formă de bază | Formă de bază X | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 8,45 mm | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 9 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 8,45 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,97 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,52 mm | |
| Unghi de aşchiere | 5 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 15 grad | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 1,15 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,2 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 212952 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197812629 | |
| Număr producător | 212952 HART | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |