Rezalna obračalna ploščica XDPT 09T308 ER, za HPC-rezkarje FeedKing, HB7720

Št. art.: 212952 HART
Popust
13,69 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,74 € 13,69 € / 1 kos
  • od 10 kos
    6,45 € 11,41 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.353 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDPT 09T308 ER
Tip HART
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7720
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 1,99 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,15 mm
Podajanje fz na zob 0,43 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212952 HART
EAN/GTIN 4045197812629
Številka proizvajalca 212952 HART
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

TOOLOX 44
H
140
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks