• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare XDPW 070308 SR, pentru freză tip HPC FeedKing, HB7530

Cod articol.: 212924 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,80 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    13,17 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.940 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 4 buc.
Cod ISO XDPW 070308 SR
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Categorie HB7530
Strat de acoperire PVD
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 0,85 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 0,85 mm
Umiditate maximă indicat în anumite condiţii
Prelucrare uscată recomandat
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază Formă de bază X
Grosime plăcuță de tăiere S 3,18 mm
Lungime muchie așchietoare l 7,26 mm
Înălțime muchie așchietoare 3,18 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 8 mm
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 15 grade
Execuție spargere așchii SR
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,1 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 0,85 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală
Avans per dinte min. fz 0,72 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de așchiere, specifică producătorului ST900
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HB7530
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Denumire Inserție de tăiere XDPW 070308 SR
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Recomandat pentru material Oțel (P)
Strategie de aşchiere HPC
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 212924 ST900
EAN / GTIN 4045197812551
Număr producător 212924 ST900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
320
Oţel < 750 N/mm²
P
270
Oţel < 900 N/mm²
P
230
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max