• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado XDPW 070308 SR, para fresa HPC FeelKing, HB7530

Número de artículo: 212924 ST900
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    16,34 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    13,61 € / 1 unidad
a petición
En stock
1.950 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 4 ud.
Código ISO XDPW 070308 SR
Grosor de la inserción T 3,18 mm
Radio angular R 0,8 mm
Clase HB7530
Recubrimiento PVD
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 0,85 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 0,85 mm
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Procesamiento en seco adecuado
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Forma básica Forma básica X
Grosor de la placa de corte S 3,18 mm
Longitud del filo de corte l 7,26 mm
Altura del filo de corte 3,18 mm
Diámetro de la placa de corte d 8 mm
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 15 grados
Modelo de rompevirutas SR
Profundidad de corte ap, mín. 0,1 mm
Profundidad de corte ap, máx. 0,85 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente mín. fz 0,72 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7530
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Designación plaquita de corte XDPW 070308 SR
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Para material Acero (P)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Número de opciones de uso 4 ud.
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 212924 ST900
EAN / GTIN 4045197812551
Número del fabricante 212924 ST900
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
270
Stål < 900 N/mm²
P
230
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.