Freză pentru avansuri foarte mari FeedKing cu coadă cilindrică, pentru plăcuţe amovibile XD..

Cod articol.: 212902 35/5L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Serie FeedKing
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0320 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 32 mm
Lungimea cozii 185 mm
Diametru min. de tăiere 35 mm
Diametrul gâtului 22 mm
Unghi de reglare 10 grad
Unghi de așchiere spate 5 grad
Unghi max. de imersie 0,82 grad
Distanță de pătrundere 21 mm
Număr tăișuri pe circumferinţă 5
Schimbare sculă PowerCard
Tip de coadă Coadă cilindrică
Diametrul arborelui 32 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 35 mm
Lungimea totală 220 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Frezare circulară (frezare rotundă); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare); Freză de copiat
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Freză cu cap sferic
Cuprins o singură parte
Adâncime de tăiere max. 0,85 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 212902 35/5L
EAN / GTIN 4045197815606
Număr producător 212902 35/5L
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Geometrie de tăiere dinamică pentru atingerea valorilor maxime pentru avans. Funcţionare extrem de silenţioasă datorită locaşului autostabilizator al plăcuţelor amovibile. Geometrie optimizată pentru forţă de aşchiere redusă, pentru obţinerea unei încărcări neînsemnate a arborelui principal.

Avantaj:

Deosebit de rentabilă, economic datorită plăcuţelor amovibile stabile cu 4 tăişuri.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 9IP.