{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip | ST1400 | |
| Categorie | HB7530 | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,5 mm | |
| Rază de programare la ap max | 1,4 mm | |
| Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte | 0,4 mm | |
| Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 | 0,5 mm | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
| Cod articol | 212749 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197761859 | |
| Număr producător | 212749 ST1400 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |