• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky ⌀ 10mm, pro kopírovací frézy, Highfeed

Artiklové číslo: 212749 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 087,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    906,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
718 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Fräswendeplatte ⌀ 10 mm Highfeed Typ ST1400
Základní tvar čtyřhranné
Délka řezné hrany l 10 mm
Výška řezné hrany 2,6 mm
Rohový rádius R 1,4 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupeň
Hloubka řezu max. ap max 0,5 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HU7810
Povlak AlCrN
Typ HB7530
Druh produktu Břitová destička
Počet břitů 1 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Hmotnost 2,3 g
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212749 ST1400
EAN / GTIN 4045197761859
Číslo výrobce 212749 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti: ±0,015 mm.
  • Přesnost výměny z destičky na destičku: ±0,025 mm.

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.

Použití:

Torus destičky „Highfeed“ pro větší posuvy.