• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare CPHX 060210 ER, pentru freză de finisare de precizie, HB7705

Cod articol.: 212558 HART
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,97 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    14,97 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
535 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare
Frezare formă (frezare matrițe) (FFO)
Număr tăişuri
2 buc.
Cod ISO
CPHX 060210 ER
Categorie
HB7705
Material tăiș
Carbură
Rază la colţ R
1 mm
Placă de tăiere grosime T
2,38 mm
Clasa de toleranţă
H
Strat de acoperire
TiC
recomandat pentru material
Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel ranforsat (H)
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală)
11 grade
Umiditate minimă
indicat în anumite condiţii
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală
1,8 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete
1,8 mm
Prelucrare uscată
recomandat
Aer
recomandat
Lubrifiant de răcire
da
Formă de bază
Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S
2,38 mm
Versiune plăcuță de tăiere
pe dreapta
Înălțime muchie așchietoare
2,38 mm
Diametru plăcuță de tăiere d
6,3 mm
Unghi la colţ
80 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară)
11 grade
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală
11 grade
Lungime ștergător axial Lwa
0,5 mm
Lungime ștergător radial Lwr
0,8 mm
Adâncimea de tăiere ap, min.
0,1 mm
Adâncime de tăiere utizare
Canale complete; Frezare laterală
Grupa de așchiere, specifică producătorului
HART
Grupa de aşchiere
H (materiale tari); K (fontă); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător
HB7705
Tip de fixare placă de tăiere
S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere
CPHX 060210
Denumire Inserție de tăiere
CPHX 060210 ER
Tip produs
Plăcuţă
cu cod ISO
da
Direcţie de utilizare
pe dreapta
Codificare finisare / degroşare
Degroşare-finisare
Tip de fixare
Alezaj
Executarea tăierii
Rotunjită (E)
Numărul de posibilități de utilizări
2 buc.
Greutate
1 g
Cuprins
o singură parte
Factor de corectare fz
2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 212558 HART
EAN / GTIN 4062406099176
Număr producător 212558 HART
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
320
Oţel < 55 HRC
H
200
Oţel < 60 HRC
H
180
Oţel < 65 HRC
H
160
GGG
K
300
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

  • Plăcuţe amovibile cu geometrie Wiper îmbunătăţită pentru un proces de prelucrare mai eficient în execuţia de matriţe.
  • Economie de timp extrem de mare datorită saltului mare la noua linie şi avansului ridicat per dinte.
  • Plăcuţe de frezare cu geometrie Wiper radială şi axială.

Precizie a concentricităţii ±0,020 mm.

Recomandare:

În cazul operaţiilor de frezare frontală, reduceţi Vc cu 30%.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae 0,2 mm.
Lwa reprezintă lungimea Wiper axială.
Lwr reprezintă lungimea Wiper radială.