{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Apdirbimo metodas | formos frezavimas (štampų frezavimas) (FFO) | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| ISO-Code | CPHX 060210 ER | |
| Rūšis | HB7705 | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Kampo spindulys R | 1 mm | |
| Pjovimo plokštės storis T | 2,38 mm | |
| Tolerancijos klasė | H | |
| Danga | TiC | |
| Tinka medžiagoms | grūdintas plienas (H); pilkasis ketus (K); plienas (P) | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 11 laipsniai | |
| Šlapias, min. | ribotai tinka | |
| Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas | 1,8 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Grioveliai | 1,8 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Bazinė forma | rombo fromos | |
| Pjovimo plokštės storis S | 2,38 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | dešininis | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 2,38 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 6,3 mm | |
| Kampų kampas | 80 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 11 laipsniai | |
| normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas | 11 laipsniai | |
| Ašinis valymo briaunos ilgis Lwa | 0,5 mm | |
| Radialinis valymo briaunos ilgis Lwr | 0,8 mm | |
| Cutting depth ap, min. | 0,1 mm | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | HART | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | H (kietos medžiagos); K (ketus); P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7705 | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | CPHX 060210 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | CPHX 060210 ER | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Pjovimo briaunų modelis | suapvalintas (E) | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 2 vnt. | |
| Svoris | 1 g | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 212558 HART | |
| EAN / GTIN | 4062406099176 | |
| Gamintojo numeris | 212558 HART | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |