{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | RDHX 1604 MOT | |
| Prelucrare uscată | nerecomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | rotund | |
| Grosimea plăcuţei | 4,76 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Diametru placă de tăiere | 16 mm | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grad | |
| Cod ISO | RDHX 1604 MOT | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7635 | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Categorie | HB7635 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 1 buc. | |
| Greutate | 10 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 212304 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197746641 | |
| Număr producător | 212304 INOX | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |