{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | RDHX 1604 MOT | |
| Suché obrábění | nevhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | kulatá | |
| Tloušťka řezné desky S | 4,76 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Průměr řezné desky d | 16 mm | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupeň | |
| ISO kód | RDHX 1604 MOT | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7635 | |
| Povlak | s povlakem | |
| Typ | HB7635 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Toleranční třída | H | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 1 ks | |
| Hmotnost | 10 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 212304 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197746641 | |
| Číslo výrobce | 212304 INOX | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |