Plăcuță amovibilă pentru frezare RDHX 1003 MOTN, pentru freze frontale şi de copiere, CBN925

Cod articol.: 212248 HART
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDHX 1003 MOTN
Tip DUR
Categorie CBN925
Materialul sculei CBN
Avans fz per dinte 0,16 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 212248 HART
EAN / GTIN 4062406358624
Număr producător 212248 HART
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
350
Oţel < 60 HRC
H
300
Oţel < 67 HRC
H
300
GG(G)
K
500
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.
Cu strat de acoperire care permite identificarea vizuală a uzurii.

Notă:

Montare cu valoarea de strângere 3,0 Nm.
Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.