Frézovací vyměnitelné břitové destičky RDHX 1003 MOTN, pro kopírovací a rovinné frézy, CBN925

Artiklové číslo: 212248 HART
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky RDHX 1003 MOTN
Typ HART
Řezný materiál CBN925
Řezný materiál CBN
Posuv fz na zub 0,16 mm
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212248 HART
EAN / GTIN 4062406358624
Číslo výrobce 212248 HART
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
350
Ocel < 60 HRC
H
300
Ocel < 67 HRC
H
300
GG(G)
K
500
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.
S povlakem umožňujícím optické rozpoznání opotřebení.

Poznámka:

Montovat s utahovacím momentem 3,0 Nm.
Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.