• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky RDHX 0501 MOTN, pro kopírovací a rovinné frézy, HB7520

Artiklové číslo: 212195 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    223,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    187,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 519 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce RDHX 0501 MOTN
Základní tvar kulatá
Tloušťka řezné desky S 1,59 mm
Provedení řezné desky neutrální
Výška řezné hrany 1,51 mm
Průměr řezné desky d 5 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
ISO kód RDHX 0501 MOTN
Hloubka řezu max. ap max 1,1 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7520
Povlak PVD
Typ HB7520
Tloušťka řezné destičky T 1,59 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál univerzální
Toleranční třída H
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Způsob upevnění Otvor
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Hmotnost 1 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212195 UNI
EAN / GTIN 4045197302427
Číslo výrobce 212195 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
275
Ocel < 750 N/mm²
P
275
Ocel < 900 N/mm
P
250
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.