{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă de bază | rotund | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 1,59 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Înălțime muchie așchietoare | 1,51 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 5 mm | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grad | |
| Cod ISO | RDHW 0501 MOT | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7525 | |
| Strat de acoperire | CVD | |
| Categorie | HB7525 | |
| Placă de tăiere grosime T | 1,59 mm | |
| Denumire Inserție de tăiere | RDHW 0501 MOT | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Greutate | 0,3 g | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 212181 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197761224 | |
| Număr producător | 212181 ST900 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |