Izmjenjiva rezna pločica za glodanje RDHW 0501 MOT, za glodaću glavu za kopirno i čeono glodanje, HB7525

Artikl br.: 212181 ST900
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    10,30 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    8,59 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
8.701 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice RDHW 0501 MOT
Tip ST900
Vrsta HB7525
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 212181 ST900
EAN / GTIN 4045197761224
Broj proizvođača 212181 ST900
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
380
Čelik < 750 N/mm²
P
290
Čelik < 900 N/mm²
P
240
Čelik < 1100 N/mm²
P
210
Čelik < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D / ap maks. = 1,1 mm.