Freză de copiere, cu alezaj, pentru plăcuţe amovibile RD.., ⌀ D / număr de dinţi Z: 42/4mm

Cod articol: 212145 42/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 42 mm
Număr de dinţi Z 4
Forma cozii cu alezaj
Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 30 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 72 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 82 mm
Frezare circulară a găurii ap 2,5 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,79 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 26,94 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă RD..12T3
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Set de şuruburi de siguranţă 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Unghi de reglare κ 15 - 27 grad
Fz Helix 0,7
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 212145 42/4
EAN / GTIN 4045197192776
Număr producător 212145 42/4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp de freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
  • Precizie axială ridicată şi concentricitate bună.
  • Repoziţionare fără trepte în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

Atenţie:

La utilizarea plăcuţelor amovibile cu geometrie pozitivă nu se vor utiliza şuruburile şi şaibele de siguranţă.

Notă:

ap max = 2,5 mm.
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.