{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02000105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0200 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Lungimea cozii LS | 55 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 80 mm | |
| Lungime utilă L1 | 80 mm | |
| Lungimea totală L | 135 mm | |
| Greutate | 200 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare circulară (frezare rotundă); Freză de copiat | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 1,5 mm |
| Cod articol | 212090 15L | |
| EAN / GTIN | 4045197192394 | |
| Număr producător | 212090 15L | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |