{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 15 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 26 mm | |
Hossz ⌀ d1 | 80 mm | |
Teljes hossz Lges | 135 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 23 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 28 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 4,51 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 6,23 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RD.. 0702 | |
Váltólapka csavar készlet | 219803 (8IP; 1,2 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 - 28 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212090 15L | |
EAN / GTIN | 4045197192394 |