{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 35 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Lungimea totală Lges | 42 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 60 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 68 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 2,5 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,79 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 22,45 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RPK.10T3M0T | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212006 35/5 | |
EAN / GTIN | 4062406576530 |