{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 35 mm | |
Lungimea totală Lges | 85 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 38 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 38 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 3,5 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 5,23 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 16,4 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VDGT 11T2.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Tip produs | Freză cu placuțe tip FeedKing |
Cod articol | 211847 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197502131 |