{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | suport de scule de înșurubat | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 15,8 mm | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Moment de strângere | 15 Nm | |
| Lungimea totală L | 120 mm | |
| Lungime activă A | 69 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02000115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 20 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 51 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | TopCut | |
| Denumirea producătorului | VHM-Aufnahme konisch kurz | |
| Interfață pe partea utilajului | Diametru coadă = 20 mm | |
| Concentricitate | 10 µm | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Forma | scurt | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Lungime utilă LN | 68 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Cu filet | da | |
| Material | carbură | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Greutate | 0,412 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 210569 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197557872 | |
| Număr producător | 210569 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |