{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
för skärhuvudsdiameter D | 16 mm | |
fäste | Cylindriskt skaft | |
Invändig | ja | |
Utvändig diameter d1 | 15,8 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Effektiv längd L1 | 68 mm | |
Skaftdiameter DS h6 | 20 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 15 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 210569 16 | |
EAN/GTIN | 4045197557872 |