• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Asiento de MDI, cónico corto, Mango cilíndrico, para ⌀ de cabezal de corte D: 16mm

Número de artículo: 210569 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cabezal de corte D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto soporte para herramienta atornillable
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 15,8 mm
Diámetro del mango DS 20 mm
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Par de apriete 15 Nm
Longitud total L 120 mm
Longitud de alcance A 69 mm
Posibilidad de refrigeración interior sí
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Codificación de punto de separación ZYL02000115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 51 mm
Lubricante refrigerante sí
Serie TopCut
Denominación del fabricante VHM-Aufnahme konisch kurz
Interfaz en el lado de la máquina Diámetro del mango = 20 mm
Precisión de concentricidad 10 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Forma constructiva corto/a
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Longitud útil LN 68 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Con rosca sí
Material metal duro
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Peso 0,412 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 210569 16
EAN / GTIN 4045197557872
Número del fabricante 210569 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.
Precisión de concentricidad del sistema ≤ 10 µm gracias a la combinación de montaje cónico y plano.
Sin superficie de apriete (para mecanizado HSC). Tolerancia = h6.

Nota:

Profundidad de fresado máxima = L1 + I; I = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.°210050 – 210410.
Llave de apriete = n.° 219987.
Pieza para llave dinamométrica = n.° 219986.
Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.