• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

GARANT Master Steel SlotMachine Cap de frezare pentru degroşare din carbură monobloc, HB730, ⌀ D d11: 25mm

Cod articol.: 210290 25
Reducere
311,04 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D d11 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlCrN
Lungimea totală L 71 mm
Diametrul cozii DS 18,4 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 45 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 45 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 18,75 mm
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Codarea punctului de separare HOG-TOPCUT25
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Referinţă de prindere 24
Lungimea tijei LS 25,95 mm
Ulei indicat în anumite condiţii
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Steel, TopCut
Denumirea producătorului GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräskopf
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM ALCRN
Categorie HB730
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 288 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Diametru tăiş D1 25 mm
Clasa de toleranţă d11
Lungime de tăiere L1 32 mm
Lungimea capului L 45 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 5
Număr tăișuri efective (frontal) 5
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiul elicei 42 grade
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură b 1,25 mm
Unghi teşitură 45 grade
Direcţia de aşchiere orizontal; vertical
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 1,25 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 210290 25
EAN / GTIN 4045197891471
Număr producător 210290 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ap max ≤ 0,75×D.