GARANT Master Steel SlotMachine VHM-ruwfreeskop 25 mm

Artikelnummer: 210290 25
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Freesprofiel: NR
  • Aantal snijkanten Z: 5

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel; TopCut
Snijkant-⌀ D 25 mm
Soort HB730
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Freesprofiel NR
Aantal snijkanten Z 5
Spiraalhoek 42 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Inwendige koeling nee
Opnamegrootte 24 mm
Geschikte opname GARANT TopCut
Koplengte l 45 mm
Snijlengte L2 32 mm
Totale lengte L 57,95 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 1,25 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,11 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,15 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210290 25
EAN/GTIN 4045197891471

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
Staal < 55 HRC
H
50
Staal < 60 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ap max ≤ 0,75×D.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles