Cărucior pentru reviste

Cod articol.: 2102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Decoruri Carte
Cu mâner de împingere ja
Număr mânere 1
Materialul mâner ţeavă de oţel
Cu suprafață de încărcare ja
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 700 mm
Adâncime suprafață de încărcare 1.000 mm
Înălţime suprafață de încărcare 233 mm
Capacitate portantă per suprafață de încărcare 400
Lăţime utilă 700 mm
Adâncime utilă 1.000 mm
Înălţimea utilă 233 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 160 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 400
Lăţime totală 705 mm
Adâncime totală 1.180 mm
Înălţimea totală 953 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 2102
EAN / GTIN 4017976021027
Număr producător 2102
L-Număr L90080 692
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Oțel tubular, construcție sudată, acoperită cu pulbere, albastru strălucitor RAL 5007. Platformă realizată din panouri pe bază de lemn, suprafață decorată cu fag. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 400
  • Lungime efectivă (mm): 1000
  • Lățime efectivă (mm): 700
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 233
  • Lungime totală (mm): 1180
  • Lățime totală (mm): 705
  • Înălțime totală (mm): 953
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 160 × 40