Vozík na časopisy

Artiklové číslo: 2102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barva Modrá
Dekor Kniha
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 1
Materiálu rukojeť ocelová trubka
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 700 mm
Hloubka ložné plochy 1 000 mm
Výška ložné plochy 233 mm
Nosnost na ložnou plochu 400
Užitná šířka 700 mm
Užitná hloubka 1 000 mm
Užitná výška 233 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 160 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 400
Šířka celkem 705 mm
Celková hloubka 1 180 mm
Výška celková 953 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2102
EAN / GTIN 4017976021027
Číslo výrobce 2102
L-číslo L90080 692
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Trubková ocel, svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, leskle modrá RAL 5007. Podesta z desek na bázi dřeva, povrch s dekorem buku. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 400
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1000
  • Efektivní šířka (mm): 700
  • Výška ložné plochy (mm): 233
  • celková délka (mm): 1180
  • Celková šířka (mm): 705
  • Celková výška (mm): 953
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 160 x 40