Șurubelniță decalată

Cod articol.: 2100-11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuție îndoită
Unghi 90
Lungimea lamei 53 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 11 mm
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă nichelat
Lungimea totală 130 mm
Set nein
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne

Identificare și clasificare

Cod articol 2100-11
EAN / GTIN 4000896011414
Număr producător 2100-11
L-Număr L60140 3466
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Suprafaţă: nichelat
  • DIN ISO 2936
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 11 mm
  • Dimensiuni / lungime: 53 mm
  • Lungime l1: 130 mm
  • Greutate netă (kg): 0.13 kg
În afara seriei DIN