• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 11 mm

Artikel-Nr.: 2100-11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Ausführung abgewinkelt
Winkel 90
Länge Klinge 53 mm
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 11 mm
Produktart Schraubendreher
Oberfläche vernickelt
Länge gesamt 130 mm
Set nein
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Innen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2100-11
EAN / GTIN 4000896011414
Herstellernummer 2100-11
L-Nummer L60140 3466
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 11 mm
  • Abmessungen / Länge: 53 mm
  • Länge l1: 130 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
Außerhalb der DIN-Reihe

Services & Produktberater