• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză din carbură monobloc Composite, frezare prin tragere, Diamant, ⌀ h10 DC: 8Mmm

Cod articol.: 209546 8M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire Diamant (D)
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 8
Diametru tăiş Dc 8 mm
Lungime de tăiere Lc 22 mm
Lungimea totală L 70 mm
Diametrul arborelui DS 8 mm
Unghi de răsucire 8 grade
Clasa de toleranţă h10
Lăţime teşitură 0,16 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 32 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime de tăiere max., Canale complete 8 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 22 mm
Umiditate maximă recomandat
Avans per dinte frezare canelură fz 0,031 mm
Lățime max. de intervenție ae 1×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00800105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 8 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Fräser Composite ziehender Schnitt
Grupa de aşchiere O (altele)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 7,8 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 8
Material tăiș, denumire producător VHM DIAMANT
Avans per dinte în GFK CFK
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 46 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat negru
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 209546 8M
EAN / GTIN 4062406362324
Număr producător 209546 8M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

PVDF GF20
N
100
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
100
PEEK CF30
N
100
Honeycomb Sandwich
N
195
CRP
N
145
GRP, CRP
N
145
Grafit
N
200
Hibrid
N
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Tăişul sculei perfecţionat pentru prelucrarea optimă a materialelor compozite.
Lungime constructivă similară DIN 6527 lung.
Frezare prin tragere, spiralată spre dreapta, pentru utilizare normală.