Dispozitiv de măsurare digitală cu palpator pentru măsurători externe 0-50 mm, 0,01 mm, rază de șanfrenare R=0,75 mm, bilă de carbură D=3 mm

Cod articol.: 209-958
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 209-958
Număr producător 209-958
L-Număr L40010 13862
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Permite efectuarea de măsurători în locuri greu accesibile. Rezistență excelentă la apă și praf IP67.

Caracteristică:

  • Comutare ABS/INC: Da
  • Numărul vechi al articolului: 209-924
  • Domeniu de măsurare analogic comutabil: Da
  • Auto oprire după 1/5/10 min. fără funcționare: Da
  • Data logger (100 valori măsurate): Da
  • Tastă de date: Da
  • Digital/analogic: Digital
  • Alimentare cu energie: 2 baterii LR3 AAA
  • Mărime / Dimensiune: 0,38 X 0,225 X 0,08 M
  • Hb: 30
  • Hf: 4,3
  • HOLD: Da
  • Valoare maximă: Da
  • Domeniu de măsurare: 0 - 50
  • Forţă de măsurare: 0,8-1,7
  • Valoare minimă: Da
  • Comutare mm/inch: Da
  • OFFSET: Da
  • Tip de protecţie: IP67
  • Tastă SET: Da
  • LED de toleranță (verde/roșu): Da
  • evaluarea toleranței: Da
  • Tip: Fig. 6
  • Increment: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
  • Inch/Metric: Metric/Inch

Livrare:

Include 2 baterii LR3, certificat de testare al producătorului