Comparator digital cu palpator pentru măsurători interioare 40-90 mm, 0, 01 mm, bilă din carbură D=2 mm

Cod articol.: 209-950
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 209-950
Număr producător 209-950
L-Număr L40010 14210
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Comparatorul digital permite efectuarea de măsurători în locuri greu accesibile. Rezistență excelentă la apă și praf IP67.

Caracteristică:

  • Comutare ABS/INC: Da
  • Numărul vechi al articolului: 209-910
  • Auto oprire după 1/5/10 min. fără funcționare: Da
  • Data logger (100 valori măsurate): Da
  • Tastă de date: Da
  • Digital/analogic: Digital
  • Alimentare cu energie: 2 baterii LR3 AAA
  • Funcţii: Suprafețe de măsurare: Bilă din metal dur ∅ 2 mm
  • Mărime / Dimensiune: 0,382 X 0,226 X 0,082 M
  • HOLD: Da
  • Valoare maximă: Da
  • Domeniu de măsurare: 40 - 90
  • Forţă de măsurare: 1-1,8
  • Valoare minimă: Da
  • Comutare mm/inch: Da
  • OFFSET: Da
  • Tip de protecţie: IP67
  • Tastă SET: Da
  • LED de toleranță (verde/roșu): Da
  • evaluarea toleranței: Da
  • Tip: Fig. 3
  • Increment: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm

Livrare:

Include 2 baterii LR3, certificat de testare al producătorului