Dispozitiv de măsurare cu palpator pentru măsurători interioare 15-65 mm, 0,05 mm

Cod articol.: 209-901
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 209-901
Număr producător 209-901
L-Număr L40950 375
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest comparator tactil analogic pentru măsurători în interior vă oferă următoarele avantaje: Rezistență excelentă la apă și praf (clasa de protecție IP65). Forță de măsurare optimizată. Proiectat ergonomic.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 209-896
  • Mărime / Dimensiune: 0,39 X 0,227 X 0,083 M
  • Domeniu de măsurare: 15 - 65
  • Forţă de măsurare: 0,9-1,9
  • Diviziunea scalei: 0,05
  • Tip: Fig. 4
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie de hârtie cu certificat de testare al producătorului