GARANT Diabolo Debavurator spiralizat din carbură 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Cod articol: 208158 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Serie Diabolo
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 35 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Dimensiune S 4,2 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Freze pentru teşire 45 grad
Avans fz în oţel < 60 HRC 0,03 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat roşu
Unghi teşitură 45 grad
Tip produs Freze pentru debavurare

Identificare și clasificare

Cod articol 208158 6
EAN / GTIN 4062406288235
Număr producător 208158 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
Oţel < 55 HRC
H
100
Oţel < 60 HRC
H
90
Oţel < 65 HRC
H
60
Oţel < 67 HRC
H
35
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Debavurator conceput special pentru prelucrări dure. Stratul de acoperire Diabolo de concepţie avansată permite durabilităţi mai mari şi o calitate mai bună a suprafeţelor.
Toleranţă: Dimensiune S = ±0,2 mm.
Unghi la vârf = ± 5 minute de arc.
Calitate remarcabilă a suprafeţelor datorită unghiului de 35° al spiralului.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate