• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză din carbură - coadă de rândunică Forma C 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 12mm

Cod articol.: 208028 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ js16 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 1833
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 3 mm
Lungimea totală L 55 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de degajare D1 5 mm
Lungime activă A 15 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 3 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01001005
Tip de prindere Cep
Lungimea tijei LS 40 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,009 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Winkelfräser Form C
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Tip de freză ISO G
Unghi de reglare 45
Unghi de ciobire spate 2,5 grad
Unghi greblă lateral 6 grad
Unghi de pătrundere 0 grad
Adâncime de pătrundere, max. ap 0 mm
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Pantă de rotație 0 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Rază la colţ R 0 mm
Lăţime teşitură 0,25 mm
Unghi teşitură 45 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Număr caneluri de pretensionare 6
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 35 mm
Greutate 50 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Formular scrisoare Număr standard C
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Inel colorat verde
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 208028 12
EAN / GTIN 4062406397685
Număr producător 208028 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
105
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat nou de acoperire ultraperformant, pentru durabilitate maximă.
Toleranţă unghi ±8 minute unghiulare.

Notă:

Pentru frezarea ghidajelor la execuţia de scule şi maşini.
Până la pătrunderea completă, a se utiliza fz cu 50 %.
Produsul succesor pentru Cod 208035.