VHM glodalo za trapezne utore, oblik C 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 12mm

Artikl br.: 208028 12
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ js16 DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 1833
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: js16
  • Smjer ispostave: vodoravno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 12 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 1833
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ js16
Smjer ispostave vodoravno
Drška DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje ne
Broj zubi Z 6
Oslobađanje ⌀ D1 5 mm
Ukupna duljina L 55 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Duljina rezne oštrice Ls 3 mm
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,04 mm
Tolerancija drške h6
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Prsten u boji zeleno
Oblik C
Vrsta proizvoda Kutno glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 208028 12
EAN / GTIN 4062406397685
Broj proizvođača 208028 12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
105
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
90
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S novim premazom visokih performansi za maksimalni vijek trajanja.
Tolerancija kuta ±8 kutnih minuta.

Napomena:

Za glodanje trapeznih utora u izradi alata i strojogradnji.
Sve do punog zahvata glodala i obratka fz održavajte na 50%.
Zamjenski proizvod za br. 208035.