VHM-hoekfrees vorm C 45° 12 mm

Artikelnummer: 208028 12
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 1833
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: js14
  • Aanzetrichting: horizontaal

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 1833
Type N
Tolerantie nominale ⌀ js14
Aanzetrichting horizontaal
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Aantal tanden Z 6
Vrijloop-⌀ D1 5 mm
Totale lengte L 55 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Snijlengte Lc 3 mm
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 45 graden
Gekleurde ring groen
Vorm C
Producttype Hoekfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208028 12
EAN/GTIN 4062406397685

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
105
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
90
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met nieuwe hoogrendementcoating voor zeer lange standtijden.
Hoektolerantie ±8 boogminuten.

Tip:

Opvolger van nr. 208035.
Voor het frezen van geleidingen in de gereedschapsmakerij en machinebouw.
Tot aan volle verspaning fz met 50 % reduceren.
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
    ⌀ js14 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen