Freze din carbură, pentru degroşare, cu cap sferic, TiAlN, ⌀ d11 DC: 14mm

Cod articol.: 207507 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 14 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii 14 mm
Lungimea cozii 45 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş 14 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă d11
Lungime de tăiere 26 mm
Lungimea capului 0 mm
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 4
Număr de tăișuri efective, frontal 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 45 grad
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Rază la colţ 7 mm
Rază 7 mm
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 38 mm
Lungime utilă 26 mm
Lungimea totală 83 mm
Lungime funcţională 38 mm
Greutate 160 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Freză de copiat
Inel colorat Fără
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză cu profil rotund
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. 26 mm; 7 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 207507 14
EAN / GTIN 4045197883056
Număr producător 207507 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Profil rotund pentru degroşare, chiar şi pe zona razei.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 207512