• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Freze din carbură, pentru degroşare, cu cap sferic, TiAlN, ⌀ d11 DC: 5mm

Cod articol.: 207505 5
Reducere
100,80 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs freză cu profil rotund
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 5 mm
Lungime de tăiere Lc 13 mm
Rază R 2,5 mm
Lungimea totală L 57 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Unghi de răsucire 45 grad
Adâncime de tăiere max. L2 13 mm; 2,5 mm
Lungime activă A 21 mm
Material tăiș Carbură
Clasa de toleranţă d11
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601005
Clasa de toleranță la prindere h$06
Referinţă de prindere 0060
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Vollradius-Schruppfräser
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Lungimea capului L3 15,1 mm
Tip de freză ISO Freză cu profil rotund
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 21 mm
Greutate 30 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR); Freză de copiat
Inel colorat Fără
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 207505 5
EAN / GTIN 4045197882714
Număr producător 207505 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Profil rotund pentru degroşare, chiar şi pe zona razei.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 207512