Freze din carbură, pentru degroşare, cu cap sferic, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm

Cod articol.: 207505 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Form B
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 12 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h$06
Durchmesser Schaft 12 mm
Länge Schaft 45 mm
Öl geeignet
Schaftausführung HB
Luft geeignet
Schneidstoff VHM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser 12 mm; 12 mm
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO; Toleranzklasse ISO
Halsform zylindrisch
Schneidenlänge 26 mm; 26 mm
Kopflänge 0 mm
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 3
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) 3
Drallrichtung rechts
Drallwinkel 45 Grad
Radius 6 mm; 6 mm
Teilung der Schneiden gleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 38 mm
Länge gesamt 73 mm
Funktionslänge 28 mm
Gewicht 130 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6527
Bearbeitungsverfahren Kopierfräsen; Profilfräsen
Farbring ohne
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Rundprofilfräser
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe max. 26 mm; 6 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 207505 12
EAN / GTIN 4045197882752
Număr producător 207505 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu (kurzspanend)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
140
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Descriere

Ausführung:

Rundes Kordelprofil zum Schruppen, auch im Radiusbereich.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 207512

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript