• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Diabolo Freză din carbură cu cap sferic HPC, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Cod articol.: 207424 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de matrițe
Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Diametru tăiş Dc 10 mm
Lungime de tăiere Lc 18 mm
Rază R 5 mm
Lungimea totală L 100 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Unghi de răsucire 30 grade
Material tăiș Carbură
Clasa de toleranţă f8
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,07 mm
Adâncime de tăiere max., Freză de copiat 0,5 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 18 mm
Umiditate maximă indicat în anumite condiţii
Eingriffsbreite max. ae 0,2×D; 0,05×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01000105
Formular de înregistrare Arbore neted
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 10
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,07 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Diabolo
Denumirea producătorului GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser
Grupa de aşchiere H (materiale tari); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Rază la colţ R 5 mm
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Grupă de aplicaţii ale sculelor H
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in Oţel < 65 HRC
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă f8
Greutate 102 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR); Freză de copiat
Inel colorat roşu
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală; Freză de copiat

Identificare și clasificare

Cod articol 207424 10
EAN / GTIN 4045197600486
Număr producător 207424 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
200
Oţel < 50 HRC
H
190
Oţel < 55 HRC
H
170
Oţel < 60 HRC
H
150
Oţel < 65 HRC
H
110
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea materialelor călite.
3 tăişuri frontale până la centru. Prin urmare, poate fi folosită ca un burghiu cu 3 tăişuri pentru toate adâncimile de tăiere.
Toleranţă: contur radial = ±0,005 mm.