• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de punta esférica MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Número de artículo: 207424 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Fresa de ranura
Recubrimiento
TiAlN
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Diámetro del filo Dc
10 mm
Longitud de filo Lc
18 mm
Radio R
5 mm
Longitud total L
100 mm
Diámetro vástago DS
10 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z
3
Ángulo de desprendimiento
30 grados
Material de corte
MDI
Clase de tolerancia
f8
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz
0,07 mm
Húmedo máximo
adecuado con restricciones
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01000105
Forma de asiento
Mango liso
Procesamiento en seco
adecuado
Clase de tolerancia del asiento
h6
Tamaño del asiento
10
Avance por diente en el fresado por copiado fz
0,07 mm
Ejecución del mango
HA
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Diabolo
Denominación del fabricante
GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z
3
Sentido de torcimiento
derecha
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como radio
Radio angular R
5 mm
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
3
Avance por diente en
acero < 65 HRC
Grupo de arranque de virutas
H (materiales duros); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas
H
Material de corte, denominación del fabricante
VHM TIALN
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
f8
Peso
102 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
Werksnorm
Procedimiento de mecanizado
Fresado copiador; Fresado de perfiles (FPR)
Anillo de color
color rojo
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
1,25

Identificación y clasificación

Número de artículo 207424 10
EAN / GTIN 4045197600486
Número del fabricante 207424 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1400 N/mm²
P
200
Stål < 50 HRC
H
190
Stål < 55 HRC
H
170
Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 65 HRC
H
110
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Geometría especial, recubrimiento y metal duro para el mecanizado duro.
3 filos frontales hasta el centro. Por tanto, es aplicable como auténtica cortadora de 3 filos en todas las profundidades de corte.
Tolerancia: contorno de radio = ± 0,005 mm.